PHOENIX CONTACT - Kotelon yläosa 400V - 1604732 HC-B 6-TFL-43/O1M20S

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 43 mm
Kotelon tyyppi - liitinkotelo
Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini
Lukitustapa - tasolukitus
Kotelon pintakäsittely - pinnoitettu jauhemaalauksella
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4017918881030
Sähkönumero
1963934
Toimittajan tuotenumero
1604732 HC-B 6-TFL-
Tukkuerä
1604732 HC-B 6-TFL-
Korkeus:
43 mm
Kotelon tyyppi:
liitinkotelo
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Lukitustapa:
tasolukitus
Kotelon pintakäsittely:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Kaapelisyötön suunta:
sivuttain
Sisältää holkkitiivisteen:
ei
Saranoitu kansi:
ei
Käyttölämpötila-alue:
-40...125 °C
EMC-versio:
ei
Kotelointiluokka (IP), asennettuna:
IP65


