PHOENIX CONTACT - Läpivienti M25, 9 - 17 mm - 1407670 HC-B-G-M25-PLRBK

Phoenix Contact Oy
KopioiKopioi
PHOENIX CONTACT - Läpivienti M25, 9 - 17 mm - 1407670 HC-B-G-M25-PLRBK

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sopii kaapelihalkaisijoille - 9...17 mm

  • Materiaali - muovi

  • Kotelointiluokka (IP) - IP66

  • Materiaalin laatu - polyamidi (PA)

  • Avaimen leukaväli - 26 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,6 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4046356776387

Sähkönumero

1906608

Toimittajan tuotenumero

1407670

Tukkuerä

1

Sopii kaapelihalkaisijoille:

9...17 mm

Materiaali:

muovi

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Materiaalin laatu:

polyamidi (PA)

Avaimen leukaväli:

26 mm

Pinnan suojaus:

muu

Iskunkestävyys:

ei

Lasikuituvahvistettu:

ei

Sopii lattakaapelille:

ei

Käyttölämpötila:

-40...100 °C

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Läpivienti M25, kaapelihalkaisija 9 - 17 mm