PHOENIX CONTACT - Läpivienti M40, 19 - 28 mm - 1407672 HC-B-G-M40-PLRBK

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sopii kaapelihalkaisijoille - 19...28 mm
Materiaali - muovi
Kotelointiluokka (IP) - IP66
Materiaalin laatu - polyamidi (PA)
Avaimen leukaväli - 36 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4046356776400
Sähkönumero
1906610
Toimittajan tuotenumero
1407672
Tukkuerä
1
Sopii kaapelihalkaisijoille:
19...28 mm
Materiaali:
muovi
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Materiaalin laatu:
polyamidi (PA)
Avaimen leukaväli:
36 mm
Vastamutterilla:
ei
Pinnan suojaus:
muu
Iskunkestävyys:
ei
Lasikuituvahvistettu:
ei
Sopii lattakaapelille:
ei
Käyttölämpötila:
-40...100 °C


