PHOENIX CONTACT - Läpivientikehys - 0801659 CES-B16-SFFS-PLBK

Phoenix Contact Oy
KopioiKopioi
PHOENIX CONTACT - Läpivientikehys - 0801659 CES-B16-SFFS-PLBK

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 58.5 mm

  • Materiaali - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4046356674133

Sähkönumero

1706401

Toimittajan tuotenumero

0801659

Tukkuerä

1

Leveys:

58.5 mm

Materiaali:

muovi

Läpivientikehys ruuvilukituksella, koko B16

CES-kaapeliläpivientijärjestelmä
CES-järjestelmän avulla voidaan viedä esivalmistellut kaapelit tilaa säästäen ja IP54-suojausluokan mukaisesti kytkentäkaappeihin ja koteloihin. Käyttämällä kartioläpivientipaloja on mahdollista saavuttaa IP65-läpivienti. Halkaistuilla läpivientipaloilla asennus käy nopeasti, eikä pistokkeita tarvitse irrottaa kaapelista. Tällöin valmistajan esivalmisteltujen kaapeleiden takuu pysyy voimassa.