PHOENIX CONTACT - Läpivientimoduuli - 0801617 CES-SRG-BK-12

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellishalkaisija - 12 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP54
Malli / Tyyppi - avoin
Materiaali - muu
Sopii tiivistysvälille - 11...12 mm
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4046356674713
Sähkönumero
1706416
Toimittajan tuotenumero
0801617
Tukkuerä
1
Nimellishalkaisija:
12 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP54
Malli / Tyyppi:
avoin
Materiaali:
muu
Sopii tiivistysvälille:
11...12 mm
Väri:
musta
Läpivientimoduuli, kaapelihalkaisija 11 - 12 mm
CES-kaapeliläpivientijärjestelmä
CES-järjestelmän avulla voidaan viedä esivalmistellut kaapelit tilaa säästäen ja IP54-suojausluokan mukaisesti kytkentäkaappeihin ja koteloihin. Käyttämällä kartioläpivientipaloja on mahdollista saavuttaa IP65-läpivienti. Halkaistuilla läpivientipaloilla asennus käy nopeasti, eikä pistokkeita tarvitse irrottaa kaapelista. Tällöin valmistajan esivalmisteltujen kaapeleiden takuu pysyy voimassa.
CES-kaapeliläpivientijärjestelmä
CES-järjestelmän avulla voidaan viedä esivalmistellut kaapelit tilaa säästäen ja IP54-suojausluokan mukaisesti kytkentäkaappeihin ja koteloihin. Käyttämällä kartioläpivientipaloja on mahdollista saavuttaa IP65-läpivienti. Halkaistuilla läpivientipaloilla asennus käy nopeasti, eikä pistokkeita tarvitse irrottaa kaapelista. Tällöin valmistajan esivalmisteltujen kaapeleiden takuu pysyy voimassa.


