PHOENIX CONTACT - Läpivientimoduuli - 0801628 CES-SRG-BK-6

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellishalkaisija - 6 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP54
Malli / Tyyppi - avoin
Materiaali - muu
Sopii tiivistysvälille - 5...6 mm
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4046356674652
Sähkönumero
1706410
Toimittajan tuotenumero
0801628
Tukkuerä
1
Nimellishalkaisija:
6 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP54
Malli / Tyyppi:
avoin
Materiaali:
muu
Sopii tiivistysvälille:
5...6 mm
Väri:
musta
Läpivientimoduuli, kaapelihalkaisija 5 - 6 mm
CES-kaapeliläpivientijärjestelmä
CES-järjestelmän avulla voidaan viedä esivalmistellut kaapelit tilaa säästäen ja IP54-suojausluokan mukaisesti kytkentäkaappeihin ja koteloihin. Käyttämällä kartioläpivientipaloja on mahdollista saavuttaa IP65-läpivienti. Halkaistuilla läpivientipaloilla asennus käy nopeasti, eikä pistokkeita tarvitse irrottaa kaapelista. Tällöin valmistajan esivalmisteltujen kaapeleiden takuu pysyy voimassa.
CES-kaapeliläpivientijärjestelmä
CES-järjestelmän avulla voidaan viedä esivalmistellut kaapelit tilaa säästäen ja IP54-suojausluokan mukaisesti kytkentäkaappeihin ja koteloihin. Käyttämällä kartioläpivientipaloja on mahdollista saavuttaa IP65-läpivienti. Halkaistuilla läpivientipaloilla asennus käy nopeasti, eikä pistokkeita tarvitse irrottaa kaapelista. Tällöin valmistajan esivalmisteltujen kaapeleiden takuu pysyy voimassa.


