PHOENIX CONTACT - Läpivientimoduuli - 0801665 CES-SRG-BK-4x3

Phoenix Contact Oy
KopioiKopioi
PHOENIX CONTACT - Läpivientimoduuli - 0801665 CES-SRG-BK-4x3

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellishalkaisija - 3 mm

  • Kotelointiluokka (IP) - IP54

  • Malli / Tyyppi - avoin

  • Materiaali - muu

  • Sopii tiivistysvälille - 2...3 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4046356674461

Sähkönumero

1706421

Toimittajan tuotenumero

0801665

Tukkuerä

1

Nimellishalkaisija:

3 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP54

Malli / Tyyppi:

avoin

Materiaali:

muu

Sopii tiivistysvälille:

2...3 mm

Väri:

musta

Läpivientimoduuli 4 kaapelille, kaapelihalkaisija 3 mm

CES-kaapeliläpivientijärjestelmä
CES-järjestelmän avulla voidaan viedä esivalmistellut kaapelit tilaa säästäen ja IP54-suojausluokan mukaisesti kytkentäkaappeihin ja koteloihin. Käyttämällä kartioläpivientipaloja on mahdollista saavuttaa IP65-läpivienti. Halkaistuilla läpivientipaloilla asennus käy nopeasti, eikä pistokkeita tarvitse irrottaa kaapelista. Tällöin valmistajan esivalmisteltujen kaapeleiden takuu pysyy voimassa.