PHOENIX CONTACT - Läpivientimoduuli - 0801719 CES-LRC-BK

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellishalkaisija - 24 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP54
Malli / Tyyppi - suljettu
Materiaali - muu
Sopii tiivistysvälille - 7...24 mm
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4046356675192
Sähkönumero
1706435
Toimittajan tuotenumero
0801719
Tukkuerä
1
Nimellishalkaisija:
24 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP54
Malli / Tyyppi:
suljettu
Materiaali:
muu
Sopii tiivistysvälille:
7...24 mm
Väri:
musta
Kartiolläpivientimoduuli, kaapelihalkaisija 15- 34 mm


