PHOENIX CONTACT - Liitin - 3036327 STTB 2.5-PE/N

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - DIN-kisko 35 mm
PEN-toiminto mahdollista - kyllä
Kaapeliliitännän tyyppi 1 - jousiliitäntä
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 0.08...2.5 mm²
Kerrosten lukumäärä - 2
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4017918848675
Sähkönumero
1963776
Toimittajan tuotenumero
3036327
Tukkuerä
50
Asennustapa:
DIN-kisko 35 mm
PEN-toiminto mahdollista:
kyllä
Kaapeliliitännän tyyppi 1:
jousiliitäntä
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:
0.08...2.5 mm²
Kerrosten lukumäärä:
2
Kontaktien määrä per kerros:
2
Liitettävä johdin, lanka:
0.08...4 mm²
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä:
0.14...2.5 mm²
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
0.08...2.5 mm²
Väri:
muu
Kaapeliliitännän tyyppi 2:
jousiliitäntä
Rungon eristysmateriaali:
kestomuovi


