PHOENIX CONTACT - Liitin-CAT5e - VS-08-RJ45-5-Q/IP20

Phoenix Contact Oy
KopioiKopioi
PHOENIX CONTACT - Liitin-CAT5e - VS-08-RJ45-5-Q/IP20

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4046356030045

Sähkönumero

7227146

Toimittajan tuotenumero

1656725

Tukkuerä

1

RJ45 connector, protection: IP20, number of positions: 8, 1 Gbps, CAT5 (IEC 11801:2002), material: PA, connection method: IDC fast connection, connection cross section: AWG 26- 23, cable outlet: straight, color: traffic grey A RAL 7042, Ethernet