PHOENIX CONTACT - Liitin - ZBF 5, LGS:L1-N,PE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Merkintä - muu
Moduulijako - 5 mm
Väri - valkoinen
Hiilijalanjälki - Sonepar-arvio
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4017918607418
Sähkönumero
1963117
Toimittajan tuotenumero
0809528
Tukkuerä
1
Merkintä:
muu
Moduulijako:
5 mm
Väri:
valkoinen
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Zack marker strip, Strip, white, labeled, printed horizontally: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, mounting type: snap into flat marker groove, for terminal block width: 5 mm, lettering field size: 5.15 x 5.15 mm, Number of individual labels: 10


