Etusivu

PHOENIX CONTACT - Liitinmerkki - ZB 6.LGS:sama numero 14

Phoenix Contact Oy
KopioiKopioi
PHOENIX CONTACT - Liitinmerkki - ZB 6.LGS:sama numero 14

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Merkintä - numerot

  • Moduulijako - 6.2 mm

  • Väri - valkoinen

  • Hiilijalanjälki - Sonepar-arvio

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0 kg CO₂ekv.

Soneparin arvio

EAN-koodi

4017918512774

Sähkönumero

1964252

Toimittajan tuotenumero

1051032:0014

Tukkuerä

10

Merkintä:

numerot

Moduulijako:

6.2 mm

Väri:

valkoinen

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Kuvassa blanko merkintäliuska. 1 kpl = 1 liuska, jossa 10 merkintää 14, 6 mm rasterilla