PHOENIX CONTACT - Liitinriman merkintätarvike - 1004348 KLM-A

Phoenix Contact Oy
KopioiKopioi
PHOENIX CONTACT - Liitinriman merkintätarvike - 1004348 KLM-A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Merkintä - ei ole

  • Merkinnän suunta - vaakasuuntainen

  • Moduulijako - 9.5 mm

  • Väri - harmaa

  • Halogeeniton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410019637670

Sähkönumero

1963767

Toimittajan tuotenumero

1004348

Tukkuerä

100

Merkintä:

ei ole

Merkinnän suunta:

vaakasuuntainen

Moduulijako:

9.5 mm

Väri:

harmaa

Halogeeniton:

kyllä

Terminal strip markers, for strip marking, adjustable height, for use with end clamps E/UK, E/NS 35 N or CLIPFIX 35, lettering field size: 44 x 7 mm