PHOENIX CONTACT - Liitintarvike - 3036903 FBS 5-5 BU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Silloitettujen kontaktien määrä - 5
Mitoitusvirta In - 24 A
Moduulijako - 5.2 mm
Väri - sininen
Eristetty - kyllä
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,8 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4017918839178
Sähkönumero
1963005
Toimittajan tuotenumero
3036903
Tukkuerä
50
Silloitettujen kontaktien määrä:
5
Mitoitusvirta In:
24 A
Moduulijako:
5.2 mm
Väri:
sininen
Eristetty:
kyllä
Malli / Tyyppi:
ristiinkytkentä
Asennustapa:
pistokiinnitys
Räjähdystestattu versio 'Ex e':
ei
Kosketussuojalla:
kyllä
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


