PHOENIX CONTACT - Liitintarvike - 3038969 FBS 2-5 GY

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Silloitettujen kontaktien määrä - 2
Mitoitusvirta In - 24 A
Moduulijako - 5.2 mm
Väri - harmaa
Eristetty - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,8 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4017918888299
Sähkönumero
1906389
Toimittajan tuotenumero
3038969
Tukkuerä
50
Silloitettujen kontaktien määrä:
2
Mitoitusvirta In:
24 A
Moduulijako:
5.2 mm
Väri:
harmaa
Eristetty:
kyllä
Malli / Tyyppi:
ristiinkytkentä
Asennustapa:
pistokiinnitys
Räjähdystestattu versio 'Ex e':
ei
Kosketussuojalla:
kyllä
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


