PHOENIX CONTACT - Liitintarvike - 3213086 FBS 2-3,5 BU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Silloitettujen kontaktien määrä - 2
Mitoitusvirta In - 17.5 A
Moduulijako - 3.5 mm
Väri - sininen
Eristetty - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,8 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4046356594394
Sähkönumero
1906394
Toimittajan tuotenumero
3213086
Tukkuerä
50
Silloitettujen kontaktien määrä:
2
Mitoitusvirta In:
17.5 A
Moduulijako:
3.5 mm
Väri:
sininen
Eristetty:
kyllä
Malli / Tyyppi:
ristiinkytkentä
Asennustapa:
pistokiinnitys
Räjähdystestattu versio 'Ex e':
ei
Kosketussuojalla:
kyllä
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


