PHOENIX CONTACT - Liitintarvike - 3213112 FBS 5-3,5 BU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Silloitettujen kontaktien määrä - 5
Mitoitusvirta In - 17.5 A
Moduulijako - 3.5 mm
Väri - sininen
Eristetty - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,8 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4046356594462
Sähkönumero
1906395
Toimittajan tuotenumero
3213112
Tukkuerä
50
Silloitettujen kontaktien määrä:
5
Mitoitusvirta In:
17.5 A
Moduulijako:
3.5 mm
Väri:
sininen
Eristetty:
kyllä
Malli / Tyyppi:
ristiinkytkentä
Asennustapa:
pistokiinnitys
Räjähdystestattu versio 'Ex e':
ei
Kosketussuojalla:
kyllä
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


