PHOENIX CONTACT - Liitintarvike - HC-M-B10-MFH-H

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4063151219116
Sähkönumero
1906639
Toimittajan tuotenumero
1182089
Tukkuerä
1
Module carrier frame, size: B10, type : for the sleeve side (A, B, C, ...), 4 mm² ... 6 mm², application: Module carrier frame


