PHOENIX CONTACT - Liitintarvike - PC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4017918832728
Sähkönumero
1963576
Toimittajan tuotenumero
3040588
Tukkuerä
1
Coding star, 4-section, depth: 6 mm, width: 3 mm, height: 3 mm, color: red


