Etusivu

PHOENIX CONTACT - Logiikkamoduuli - 2861292 IB IL 24 DO 16-PAC

Phoenix Contact Oy
KopioiKopioi
PHOENIX CONTACT - Logiikkamoduuli - 2861292 IB IL 24 DO 16-PAC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4017918894238

Sähkönumero

V009536

Toimittajan tuotenumero

2861292

Tukkuerä

0

Inline, Digital output terminal, Digital outputs: 16, 24 V DC, 500 mA,connection technology: 3-conductor, transmission speed in the localbus: 500 kbps, degree of protection: IP20, including Inline connectorsand marking fields