PHOENIX CONTACT - Maadoitusliitin - 3240211 SKS 14

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sallittu kaapelin halkaisija - 3...14 mm
Asennustapa - suora asennus
Sähköisen liitännän tyyppi - jousiliitos
Leveys - 19 mm
Korkeus - 32 mm
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,08 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4046356458887
Sähkönumero
9719136
Toimittajan tuotenumero
3240211
Tukkuerä
10
Sallittu kaapelin halkaisija:
3...14 mm
Asennustapa:
suora asennus
Sähköisen liitännän tyyppi:
jousiliitos
Leveys:
19 mm
Korkeus:
32 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


