PHOENIX CONTACT - Maadoitusliitin - PT 1,5/S-TWIN-PE

Phoenix Contact Oy
KopioiKopioi
PHOENIX CONTACT - Maadoitusliitin - PT 1,5/S-TWIN-PE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 50 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4046356564359

Sähkönumero

1963605

Toimittajan tuotenumero

3208171

Tukkuerä

0

Protective conductor terminal block, number of connections: 3, connection method: Push-in connection, 1 level, cross section: 0.14 mm² - 1.5 mm², mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15, color: green-yellow