PHOENIX CONTACT - Merk.liuska 10-os - ZB 5,LGS:1-10 JUOKSEVAT LUVUT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Merkintä - numerot
Merkinnän suunta - vaakasuuntainen
Moduulijako - 5.2 mm
Väri - valkoinen
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6410019633108
Sähkönumero
1963310
Toimittajan tuotenumero
1050017:0001
Tukkuerä
10
Merkintä:
numerot
Merkinnän suunta:
vaakasuuntainen
Moduulijako:
5.2 mm
Väri:
valkoinen
Halogeeniton:
kyllä
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Merkintäliuska, numerointi 1-10, liittimille, jonka leveys on 5,2 mm,1 kpl on 1 liuska.
-
-


