PHOENIX CONTACT - Merk.liuska 10-os - ZB 5,LGS: 101-110 JUOKS.LUVUT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Merkintä - numerot
Moduulijako - 5.2 mm
Väri - valkoinen
Hiilijalanjälki - Sonepar-arvio
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0 kg CO₂ekv.
EAN-koodi
6410019634495
Sähkönumero
1963449
Toimittajan tuotenumero
1050017:0101
Tukkuerä
10
Merkintä:
numerot
Moduulijako:
5.2 mm
Väri:
valkoinen
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


