PHOENIX CONTACT - Merk.liuska 10-os - ZB 5,LGS: 11-20 JUOKS.LUVUT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Merkintä - numerot
Merkinnän suunta - vaakasuuntainen
Moduulijako - 5.2 mm
Väri - valkoinen
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410019633115
Sähkönumero
1963311
Toimittajan tuotenumero
1050017:0011
Tukkuerä
10
Merkintä:
numerot
Merkinnän suunta:
vaakasuuntainen
Moduulijako:
5.2 mm
Väri:
valkoinen
Halogeeniton:
kyllä
Merkintäliuska, numerointi 11-20, liittimille, jonka leveys on 5,2 mm,1 kpl on 1 liuska.


