PHOENIX CONTACT - Merk.liuska 10-os - ZB 5,LGS:151-160 JUOKS. LUVUT

Phoenix Contact Oy
KopioiKopioi
PHOENIX CONTACT - Merk.liuska 10-os - ZB 5,LGS:151-160 JUOKS. LUVUT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Merkintä - numerot

  • Moduulijako - 5.2 mm

  • Väri - valkoinen

  • Hiilijalanjälki - Sonepar-arvio

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6410019634549

Sähkönumero

1963454

Toimittajan tuotenumero

1050017:0151

Tukkuerä

50

Merkintä:

numerot

Moduulijako:

5.2 mm

Väri:

valkoinen

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio