PHOENIX CONTACT - Merk.liuska 10-os - ZB 5,LGS: 41-50 JUOKS.LUVUT

Phoenix Contact Oy
KopioiKopioi
PHOENIX CONTACT - Merk.liuska 10-os - ZB 5,LGS: 41-50 JUOKS.LUVUT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Merkintä - numerot

  • Merkinnän suunta - vaakasuuntainen

  • Moduulijako - 5.2 mm

  • Väri - valkoinen

  • Halogeeniton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410019633146

Sähkönumero

1963314

Toimittajan tuotenumero

1050017:0041

Tukkuerä

10

Merkintä:

numerot

Merkinnän suunta:

vaakasuuntainen

Moduulijako:

5.2 mm

Väri:

valkoinen

Halogeeniton:

kyllä

Merkintäliuska, numerointi 41-50, liittimille, jonka leveys on 5,2 mm,1 kpl on 1 liuska.