PHOENIX CONTACT - Merkintäkilpi Phöenix - 1000708 AK-DST/UK Phöenix

Phoenix Contact Oy
KopioiKopioi
PHOENIX CONTACT - Merkintäkilpi Phöenix - 1000708 AK-DST/UK Phöenix

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Merkintä - ei ole

  • Moduulijako - 5 mm

  • Väri - muu

  • Hiilijalanjälki - Sonepar-arvio

Pakkaus ja ehdot

  • 50 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4017918010324

Sähkönumero

1963135

Toimittajan tuotenumero

1000708

Tukkuerä

1

Merkintä:

ei ole

Moduulijako:

5 mm

Väri:

muu

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio