PHOENIX CONTACT - Merkintäliuska - 0819327 UC-EMLP (20x8)


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Teksti - ilman tekstiä
Väri - valkoinen
Leveys - 20 mm
Korkeus - 8 mm
Itsestään liimautuva - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4046356152464
Sähkönumero
9719051
Toimittajan tuotenumero
0819327
Tukkuerä
10
Teksti:
ilman tekstiä
Väri:
valkoinen
Leveys:
20 mm
Korkeus:
8 mm
Itsestään liimautuva:
kyllä