PHOENIX CONTACT - Merkintäliuska 10/liuska - 0807216 ZB8/27 TYHJÄ 8 X 27 MM

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Merkintä - ei ole
Moduulijako - 8.2 mm
Väri - valkoinen
Hiilijalanjälki - Sonepar-arvio
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,01 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6410019636420
Sähkönumero
1963642
Toimittajan tuotenumero
0807216
Tukkuerä
1
Merkintä:
ei ole
Moduulijako:
8.2 mm
Väri:
valkoinen
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


