PHOENIX CONTACT - Merkintäliuska 10/liuska - 1050004 ZB 5/WH-100:TYHJÄ

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Merkintä - muu
Merkinnän suunta - vaaka ja pysty
Moduulijako - 5.2 mm
Väri - valkoinen
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4017918015473
Sähkönumero
1963309
Toimittajan tuotenumero
1050004
Tukkuerä
100
Merkintä:
muu
Merkinnän suunta:
vaaka ja pysty
Moduulijako:
5.2 mm
Väri:
valkoinen
Halogeeniton:
kyllä
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Merkintäliuska, 10-osainen blanco, liittimille, jonka leveys on 5,2 mm,1 kpl on 1 liuska.
-
-


