PHOENIX CONTACT - Merkintäliuska 10/liuska - 1051003 ZB 6/WH-100:TYHJÄ

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Merkintä - ei ole
Moduulijako - 6.2 mm
Väri - valkoinen
Hiilijalanjälki - Sonepar-arvio
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0 kg CO₂ekv.
EAN-koodi
4017918015824
Sähkönumero
1963329
Toimittajan tuotenumero
1051003
Tukkuerä
100
Merkintä:
ei ole
Moduulijako:
6.2 mm
Väri:
valkoinen
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


