PHOENIX CONTACT - Merkintäliuska 10/liuska - 5060870 BN-ZB 5.2/WH100 TYHJÄ

Phoenix Contact Oy
KopioiKopioi
PHOENIX CONTACT - Merkintäliuska 10/liuska - 5060870 BN-ZB 5.2/WH100 TYHJÄ

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Merkintä - ei ole

  • Moduulijako - 5.2 mm

  • Väri - valkoinen

  • Hiilijalanjälki - Sonepar-arvio

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6410019636406

Sähkönumero

1963640

Toimittajan tuotenumero

5060870

Tukkuerä

1

Merkintä:

ei ole

Moduulijako:

5.2 mm

Väri:

valkoinen

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio