PHOENIX CONTACT - Merkintäliuska - 1051090:L3 ZB 6. LGS: L3

Phoenix Contact Oy
KopioiKopioi
PHOENIX CONTACT - Merkintäliuska - 1051090:L3  ZB 6. LGS: L3

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Moduulijako - 6.2 mm

  • Väri - valkoinen

  • Hiilijalanjälki - Sonepar-arvio

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6410019636666

Sähkönumero

1963666

Toimittajan tuotenumero

1051090:L3

Tukkuerä

10

Moduulijako:

6.2 mm

Väri:

valkoinen

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio