PHOENIX CONTACT - Merkintäliuska-arkki A4 - 0808244 ESL 44X 7

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Merkintä - ei ole
Moduulijako - 7 mm
Väri - valkoinen
Hiilijalanjälki - Sonepar-arvio
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0 kg CO₂ekv.
EAN-koodi
6410019637687
Sähkönumero
1963768
Toimittajan tuotenumero
0808244
Tukkuerä
10
Merkintä:
ei ole
Moduulijako:
7 mm
Väri:
valkoinen
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


