PHOENIX CONTACT - Merkintätarvike - 0819291 UC-EMLP (11X9)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Teksti - ilman tekstiä
Väri - valkoinen
Leveys - 9 mm
Korkeus - 11 mm
Läpinäkyvä - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,03 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4046356152433
Sähkönumero
1906369
Toimittajan tuotenumero
0819291
Tukkuerä
10
Teksti:
ilman tekstiä
Väri:
valkoinen
Leveys:
9 mm
Korkeus:
11 mm
Läpinäkyvä:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Merkintäkortti - laitemerkintä


