PHOENIX CONTACT - Merkintätarvike - 0820183 Kaapelimerkki

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Teksti - ilman tekstiä
Väri - valkoinen
Leveys - 29 mm
Läpinäkyvä - ei
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4046356165099
Sähkönumero
1904079
Toimittajan tuotenumero
0820183
Tukkuerä
10
Teksti:
ilman tekstiä
Väri:
valkoinen
Leveys:
29 mm
Läpinäkyvä:
ei
UC-WMTBA (29X8)
Cable marker, Sheet, white, unlabeled, can be labeled with: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, mounting type: Assembly with cable ties, cable diameter: > 6 mm, lettering field size: 29 x 8 mm, Number of individual labels: 12
Cable marker, Sheet, white, unlabeled, can be labeled with: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, mounting type: Assembly with cable ties, cable diameter: > 6 mm, lettering field size: 29 x 8 mm, Number of individual labels: 12


