Etusivu

PHOENIX CONTACT - Merkintätarvike - 0820426 UC-WMTBA (24X5)

Phoenix Contact Oy
KopioiKopioi
PHOENIX CONTACT - Merkintätarvike - 0820426 UC-WMTBA (24X5)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Teksti - ilman tekstiä

  • Väri - valkoinen

  • Leveys - 24 mm

  • Läpinäkyvä - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4046356286060

Sähkönumero

1906370

Toimittajan tuotenumero

0820426

Tukkuerä

10

Teksti:

ilman tekstiä

Väri:

valkoinen

Leveys:

24 mm

Läpinäkyvä:

ei

Merkintäkortti - johdin- ja kaapelimerkintä