PHOENIX CONTACT - Merkintätarvike - 0822369 UC3-TM 5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Merkintä - ei ole
Moduulijako - 5 mm
Väri - valkoinen
Hiilijalanjälki - Sonepar-arvio
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4046356321907
Sähkönumero
1906371
Toimittajan tuotenumero
0822369
Tukkuerä
10
Merkintä:
ei ole
Moduulijako:
5 mm
Väri:
valkoinen
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Merkintätarvike - riviliittimet


