PHOENIX CONTACT - Merkintätarvike - 0822385 UC3-TM 6

Phoenix Contact Oy
KopioiKopioi
PHOENIX CONTACT - Merkintätarvike - 0822385 UC3-TM 6

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Merkintä - ei ole

  • Moduulijako - 6 mm

  • Väri - valkoinen

  • Hiilijalanjälki - Sonepar-arvio

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4046356321921

Sähkönumero

1906372

Toimittajan tuotenumero

0822385

Tukkuerä

10

Merkintä:

ei ole

Moduulijako:

6 mm

Väri:

valkoinen

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Merkintäkortti - riviliittimet