PHOENIX CONTACT - Merkintätarvike - 0825475 UC-EMLP (27X18)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Teksti - ilman tekstiä
Väri - valkoinen
Leveys - 18 mm
Korkeus - 27 mm
Läpinäkyvä - ei
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,01 kg CO₂ekv.
EAN-koodi
4046356364416
Sähkönumero
1906373
Toimittajan tuotenumero
0825475
Tukkuerä
10
Teksti:
ilman tekstiä
Väri:
valkoinen
Leveys:
18 mm
Korkeus:
27 mm
Läpinäkyvä:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Merkintäkortti - laitemerkintä


