PHOENIX CONTACT - Merkintätarvike - 0828570 UCT-WMS 3,2 (12X4)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Merkintä - ei ole
Asennustapa - ripustus
Leveys - 4.3 mm
Väri - muu
Johtimen halkaisija - 3.2...3.2 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0 kg CO₂ekv.
EAN-koodi
4046356519670
Sähkönumero
1906374
Toimittajan tuotenumero
0828570
Tukkuerä
8
Merkintä:
ei ole
Asennustapa:
ripustus
Leveys:
4.3 mm
Väri:
muu
Johtimen halkaisija:
3.2...3.2 mm
Kaapelin halkaisija:
1.5...3.2 mm
Tilaa merkinnälle:
kyllä
Pituus:
12 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Merkintäkortti - johdin- ja kaapelimerkintä


