PHOENIX CONTACT - Merkintätarvike - 0828571 UCT-WMS 4,7 (12X5,5)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Merkintä - ei ole
Asennustapa - ripustus
Leveys - 5.5 mm
Väri - muu
Johtimen halkaisija - 4.7...4.7 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,01 kg CO₂ekv.
EAN-koodi
4046356519694
Sähkönumero
1906375
Toimittajan tuotenumero
0828571
Tukkuerä
6
Merkintä:
ei ole
Asennustapa:
ripustus
Leveys:
5.5 mm
Väri:
muu
Johtimen halkaisija:
4.7...4.7 mm
Kaapelin halkaisija:
2.5...4.7 mm
Tilaa merkinnälle:
kyllä
Pituus:
12 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Merkintäkortti - johdin- ja kaapelimerkintä


