PHOENIX CONTACT - Merkintätarvike - 1013562 LBHZ 3/WH:UNBEDRUCKT

Phoenix Contact Oy
KopioiKopioi
PHOENIX CONTACT - Merkintätarvike - 1013562 LBHZ 3/WH:UNBEDRUCKT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Merkintä - ei ole

  • Asennustapa - ripustus

  • Leveys - 5.5 mm

  • Materiaali - muovi

  • Väri - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,01 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4017918013844

Sähkönumero

1906380

Toimittajan tuotenumero

1013562

Tukkuerä

100

Merkintä:

ei ole

Asennustapa:

ripustus

Leveys:

5.5 mm

Materiaali:

muovi

Väri:

muu

Kaapelin halkaisija:

2.5...4.7 mm

Tilaa merkinnälle:

kyllä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Johdinmerkintäholkki zack-nauhassa, ilman merkintää