Etusivu

PHOENIX CONTACT - Merkintätarvike - 5061099 BN-ZB10/WH-100:UNBEDRU

Phoenix Contact Oy
KopioiKopioi
PHOENIX CONTACT - Merkintätarvike - 5061099 BN-ZB10/WH-100:UNBEDRU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Merkintä - ei ole

  • Merkinnän suunta - vaaka ja pysty

  • Moduulijako - 10 mm

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4017918096212

Sähkönumero

1906398

Toimittajan tuotenumero

5061099

Tukkuerä

100

Merkintä:

ei ole

Merkinnän suunta:

vaaka ja pysty

Moduulijako:

10 mm

Väri:

valkoinen

Merkintänasta, Zack-nauhassa, ilman merkintää