PHOENIX CONTACT - Merkintätarvike - UC-EMLP (15X5)

Phoenix Contact Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4046356152440

Sähkönumero

1963382

Toimittajan tuotenumero

0819301

Tukkuerä

1

Plastic label, Sheet, white, unlabeled, can be labeled with: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, mounting type: adhesive, lettering field size: 15 x 5 mm, Number of individual labels: 10