PHOENIX CONTACT - Merkintätarvike - UC1-TMF 6
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4046356298162
Sähkönumero
1963188
Toimittajan tuotenumero
0821483
Tukkuerä
1
Merkintäkortti riviliittimelle Marker for terminal blocks, Sheet, white, unlabeled, can be labeled with: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, mounting type: snap into flat marker groove, for terminal block width: 6 mm, lettering field size: 5.45 x 5.2 mm


