PHOENIX CONTACT - Merkintätarvike - US-EML (20X8)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Teksti - ilman tekstiä
Väri - valkoinen
Leveys - 8 mm
Korkeus - 20 mm
Läpinäkyvä - ei
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0.01 kg CO₂-eq
Soneparin arvio
Soneparin arvio CO₂-e:n suuruusluokasta tuotetasolla + elinkaarilisäys. Arvion tarkkuus on ± 0 kg CO₂-eq.
Soneparin vastuuvapauslauseke
Ennen kuin viittaat tuotteen hiilijalanjälkeen, lue seuraavat kohdat huolellisesti napsauttamalla näitä linkkejä:
Vastuuvapauslauseke & Metodologia
EAN-koodi
4046356606325
Sähkönumero
1904016
Toimittajan tuotenumero
0800458
Tukkuerä
1
Teksti:
ilman tekstiä
Väri:
valkoinen
Leveys:
8 mm
Korkeus:
20 mm
Läpinäkyvä:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Label, Card, white, unlabeled, can be labeled with: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, mounting type: adhesive, lettering field size: 20 mm x 8 mm, Number of individual labels: 64


