PHOENIX CONTACT - Merkintätarvike - US-EMLP (27X15) SR

Phoenix Contact Oy
KopioiKopioi
PHOENIX CONTACT - Merkintätarvike - US-EMLP (27X15) SR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4046356558976

Sähkönumero

1963504

Toimittajan tuotenumero

0828894

Tukkuerä

1

Plastic label, Card, silver, unlabeled, can be labeled with: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, mounting type: adhesive, lettering field size: 27 x 15 mm, Number of individual labels: 27