PHOENIX CONTACT - Merkintätarvike - US-EMLP (60X30) SR

Phoenix Contact Oy
KopioiKopioi
PHOENIX CONTACT - Merkintätarvike - US-EMLP (60X30) SR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4046356559157

Sähkönumero

1963505

Toimittajan tuotenumero

0828906

Tukkuerä

1

Plastic label, Card, silver, unlabeled, can be labeled with: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, mounting type: adhesive, lettering field size: 60 x 30 mm, Number of individual labels: 4